Încărcător rapid pentru acumulatori de 18 V L x l x î: 205 mm × 150 mm × 80 mm

Cod articol.: 9501-1018
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie 9501
Denumirea producătorului 9501-1018
Tip slot B18
Număr, B18 1
Indicator nivel de încărcare Afişaj LCD
Caracteristici Protecție la supraîncărcare; Încărcare delicată
Politică / etichetare Marcaj CE
Tip produs Încărcător
Tensiunea de ieşire 18 V
Curent de ieșire 9 A
Interval de tensiune min. 230 V
Interval de tensiune max. 230 V
Lungimea totală 205 mm
Lăţime totală 150 mm
Înălţimea totală 80 mm
Greutate 0,89 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 9501-1018
EAN / GTIN 4000896265114
Număr producător 9501-1018
L-Număr L60330 103503
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Aplicaţie:
Încărcarea pachetelor de baterii Li-ion HAZET 9500-025 ∙ 9500-05

  • Încărcător rapid pentru acumulatori de 18 volți
  • Atingeți 80% din capacitatea de încărcare după aprox. 30 de minute datorită procesului special de încărcare
  • Afișaj LCD mare pentru recunoașterea stării de încărcare și diagnosticarea bateriei (afișaj cu semafoare)
  • Timp de încărcare
    Pachet de baterii -2,5 Ah aprox. 40 de minute
    - Pachet de baterii de 5 Ah aprox. 45 de minute
  • Protecție la descărcare și suprasarcină
  • Răcire integrată a pachetului de baterii
  • Tensiunea de intrare: 230 volți
  • Temperatură de regim (de funcţionare): 0 până la 40° C
  • Curent de încărcare: 9A
  • Puncte integrate pentru montarea pe perete
  • Dimensiuni: 205 mm × 150 mm × 80 mm
  • Greutate netă (kg): 0,89kg
  • Intervalul de temperatură de funcționare: 0°C - 40°C