{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Seria | 9501 | |
| Oznaczenie producenta | 9501-1018 | |
| Typ gniazda | B18 | |
| Liczba, B18 | 1 | |
| Wskaźnik poziomu naładowania | Indicador LCD | |
| Właściwości | Carga suave; Protección contra sobrecargas | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Rodzaj produktu | Cargador | |
| Napięcie wyjściowe | 18 V | |
| Prąd wyjściowy | 9 A | |
| Min. zakres mocowania | 230 V | |
| Maks. zakres mocowania | 230 V | |
| Długość całkowita | 205 mm | |
| Szerokość łącznie | 150 mm | |
| Wysokość całkowita | 80 mm | |
| Masa | 0,89 kg |
| Número de artículo | 9501-1018 | |
| EAN / GTIN | 4000896265114 | |
| Número del fabricante | 9501-1018 | |
| Número L | L60330 103503 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |
Type d’application:
Chargement des batteries Li-Ion HAZET 9500-025 ∙ 9500-05