{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Egnet til | stålwire (maks. 1800 N/mm²) | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Med returfjeder | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | tang, uspecificeret | |
| Egenskaber | skærefunktion | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | kemisk sortfarvet; poleret | |
| Fremstillingsproces | hærdet | |
| Længde i alt | 150 mm |
| Artikelnummer | 95 61 150 | |
| EAN/GTIN | 4003773065197 | |
| Producentnummer | 95 61 150 | |
| L-nummer | L70010 834 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |