Cesoia per tiranti flessibili rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 150 mm

Codice art.: 95 61 150
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
Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Per Fune metallica (max. 1800 N/mm²)
Tipo di articolazione Cerniera passante
Con molla
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinze non specificate
Caratteristiche Funzione di taglio
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie Es. bonderizzata; es. lucidata
Processo di produzione Es. temprata
Lunghezza complessiva 150 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 95 61 150
EAN / GTIN 4003773065197
Codice del produttore 95 61 150
Numero-L L70010 834
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • per tiranti flessibili e filo metallico dolce (anche V2A) fino al Ø 3,0 mm
  • taglio facile, pulito grazie alla particolare forma dei taglienti
  • taglienti a forma di falce impediscono lo sfilacciamento del filo metallico
  • minimo sforzo grazie all’elevato rapporto di trasmissione
  • Con molla di ritorno e nottolino di arresto

Proprietà:

  • Valore di taglio Cavo in Cu, a trefoli fini (diametro): Ø 3 mm
  • Valori di taglio fune metallica (diametro): Ø 3 mm
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato