Bowdenkabelschaar met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 150 mm

Artikelnummer: 95 61 150
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Geschikt voor staalkabel (max. 1800 N/mm²)
Type scharnier doorgestoken scharnier
Met openingsveer ja
Inhoud losse onderdelen
Producttype tang niet-gespecificeerd
Eigenschappen snijfunctie
Materiaal chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gepolijst; gezwart
Productieproces gehard
Lengte totaal 150 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 95 61 150
EAN/GTIN 4003773065197
Nummer fabrikant 95 61 150
L-nummer L70010 834
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor bowdenkabels en zachte kabels (ook V2A) tot Ø 3,0 mm
  • eenvoudige, zuivere snede door speciale snijrandvorm
  • halvemaanvormige snijkanten omsluiten het te knippen materiaal en voorkomen splijten van de staalkabel
  • gering benodigd vermogen dankzij zeer hoge overbrengingsverhouding
  • Met openingsveer en pal

Kenmerk:

  • Snijwaarde Cu-kabel, fijndradig (diameter): Ø 3mm
  • Snijwaarden staalkabel (diameter): Ø 3mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst

Downloads en documenten