{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Uhol otvárania dvier | 225 Stupeň | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška vpredu | 1 850 mm | |
| Výška vzadu | 2 000 mm | |
| Šírka | 600 mm | |
| Hĺbka | 500 mm | |
| na šatníkový oddiel Úžitková výška | 1 240 mm | |
| na šatníkový oddiel Úžitková šírka | 240 mm | |
| na šatníkový oddiel Úžitková hĺbka | 475 mm | |
| na odkladanie klobúkov so šikmou strechou Úžitková výška | 420 mm - 480 mm | |
| na odkladanie klobúkov (integrálna helma) Úžitková šírka | 240 mm - 280 mm | |
| na odkladanie klobúkov Úžitková hĺbka | 250 mm | |
| Polica Šírka | 295 mm | |
| Polica Hĺbka | 250 mm | |
| Počet oddielov | 2 | |
| Počet políc pevne zapustené | 1 | |
| Počet šatníkových tyčí | 1 | |
| vhodné pre integrálnu helmu | Áno | |
| pre visiaci zámok | áno | |
| pre visací zámok s ⌀ oblúka do | 6 mm | |
| Predné strany skriniek | Celoplechové krídlové dvierka | |
| Podstavec Prevedenie | podstavec s clonou podstavca | |
| Šikmá strecha | Áno | |
| Vetracia štrbina Zadná stena | nie | |
| Vetracia štrbina Dvere | nie | |
| Clona podstavca odoberateľná | Áno | |
| Možné špeciálne lakovanie | áno | |
| Menovka | Áno | |
| Hmotnosť | 49,8 kg | |
| Zámok Prevedenie | Uzáver na otocnú zástrcku | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Druh produktu | Šatňová skriňa |
| Číslo položky | 949053 2 | |
| EAN/GTIN | 4069515041393 | |
| Číslo výrobcu | 949053 2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |