Öltözőszekrény forgóreteszes zárral, Rekeszek száma: 2

Cikkszám: 949053 2
Új termék
Ár / 1 Darab (42,98 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rekeszek száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Ajtónyitás szöge: 225
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ajtónyitás szöge 225 fok
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság elöl 1 850 mm
Magasság hátul 2 000 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 500 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság 1 240 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos szélesség 240 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos mélység 475 mm
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység 420 mm - 480 mm
Kalaptartónkénti (Integrál sisak) hasznos szélesség 240 mm - 280 mm
Kalaptartónkénti hasznos mélység 250 mm
Polclap szélessége 295 mm
Polclap mélysége 250 mm
Rekeszek száma 2
Fix, rövidített polclapok száma 1
Ruhaakasztó rudak száma 1
Integrál sisakhoz igen
Lakathoz igen
Max. tengely ⌀-jű lakathoz 6 mm
Szekrény előlap Tömör lemez szárnyas ajtó
Váz kivitele Lábazat, takaróval
Ferde tető igen
Hátfal szellőzőnyílások nem
Ajtó szellőzőnyílások nem
Levehető lábazat takaró igen
Egyedi színben szállítható igen
Névtábla igen
Súly 49,8 kg
Zár kivitele Forgóreteszes zár
Szabvány DIN 4547
Termék fajtája Öltözőszekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 949053 2
EAN / GTIN 4069515041393
Gyártó száma 949053 2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ajtók csillapító ütközőkkel. A ház ferde tetővel rendelkezik, műanyag lábak a fenéklemezben, levehető lábazat takaró az elülső oldalon. Egy polc rekeszenként 2-2 ruhaakasztóval. A különleges konstrukció a 300 mm rekeszszélesség ellenére is lehetővé teszi sisakok tárolását (szabadalmaztatott).
Forgóreteszes zárral, 40-es méretig lakattal zárható (külön rendelésre).

Szabvány:

DIN 4547

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A szekrények szállítása teljesen összeszerelve történik.
  • 085822085890 sz. lakat forgózárhoz, valamint 085812 sz. 45-ös méretű; 085814 sz. 45-ös méretű; 085816 sz. 45-ös méretű DOM lakat.
  • Zárberendezésekhez alkalmas.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Az ajtók nyitásterületét tartsa szabadon, az ajtókat és a fiókokat tartsa zárva.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
  • A szekrényt felborulás ellen kötelezően biztosítani kell.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • A szekrényt, a fiókokat és a polcokat ne terhelje túl.
  • Ne álljon vagy üljön a szekrénybe, fiókokba és a polcokra.
  • Ne tároljon kiálló eszközöket a szekrényházon.
  • A tárgyakat ne tegye rá hirtelen.
  • Ne tároljon gyúlékony vagy vegyi folyadékokat.
  • Ne tároljon élelmiszereket.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek