Klädskåp med låsklinka, antal sektioner: 2

Article no.: 949053 2
New product
Price per 1 st. (NOK 620,52 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
3 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

antal sektioner Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Dörröppningsvinkel 225 grad
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd fram 1 850 mm
höjd bak 2 000 mm
Bredd 600 mm
Djup 500 mm
effektiv höjd per klädsektion 1 240 mm
effektiv bredd per klädsektion 240 mm
effektivt djup per klädsektion 475 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla 420 mm - 480 mm
effektiv bredd per hatthylla (integralhjälm) 240 mm - 280 mm
effektivt djup per hatthylla 250 mm
Hyllplan bredd 295 mm
Hyllplanets djup 250 mm
antal sektioner 2
antal hyllor fast inkörda 1
antal klädstänger 1
passar till integralhjälm yes
för hänglås ja
för hänglås med bygeldiameter upp till 6 mm
Skåpfronter dörr helt av plåt
Underrede utförande Sockel med sockelplåt
Snedtak yes
Ventilationsöppningar bakvägg no
Ventilationsöppningar dörr no
Avtagbar sockel yes
Speciallack tillgänglig ja
Namnskylt yes
vikt 49,8 kg
Lås utförande Låsklinka
Norm DIN 4547
Produktslag Garderobskåp

Identification & Classification

Artikkelkode 949053 2
EAN / GTIN 4069515041393
Manufacturer number 949053 2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Dörrar med dämpade anslag. Stommen har ett snedtak, plastglidstöd i golvgruppen samt en avtagbar sockel på framsidan. En fast hylla med två klädkrokar per avdelning. Den speciella konstruktionen medger förvaring av integralhjälmar trots en avdelningsbredd på endast 300 mm (patentsökt).
Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Skåpen levereras komplett monterade.
  • Hänglås för vridlås nr 085822085890, samt DOM-hänglås nr 085812 strl. 45; nr 085814 strl. 45; nr 085816 strl. 45.
  • Lämpliga för låssystem.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Säkra obligatoriskt skåpet mot vältning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inga utskjutande föremål på skåphöljet.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Förvara inga brandfarliga eller kemiska vätskor.
  • Förvara inga matvaror i skåpet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.