{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Fastgørelseshjælp | Punch out | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredde×dybde i E | 78×36 E | |
Højde | 1.000 mm | |
Bredde | 1.431 mm | |
Dybde | 725 mm | |
Bredde i E | 78 E | |
Dybde i E | 36 E | |
Nyttehøjde | 900 mm | |
Vægt | 84 kg | |
Produkttype | Skabskabinet |
Artikelnummer | 944001 900 |