{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Pripomoček za pritrditev | Punch out | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina×globina v E | 78 × 36 E | |
Višina | 1.000 mm | |
Širina | 1.431 mm | |
Globina | 725 mm | |
Širina v E | 78 E | |
Globina v E | 36 E | |
Uporabna višina | 900 mm | |
Masa | 84 kg | |
Vrsta izdelka | Ohišje omare za orodje |
Številka izdelka | 944001 900 |