{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Pagalbinės tvirtinimo priemonės | išmušti | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Plotis×gylis E | 78×36 E | |
Aukštis | 1 000 mm | |
Plotis | 1 431 mm | |
Gylis | 725 mm | |
Plotis E | 78 E | |
Gylis E | 36 E | |
Naud. aukštis | 900 mm | |
Svoris | 84 kg | |
Produkto rūšis | Įrankių spintos korpusas |
Produkto numeris | 944001 900 |