Mulden-Sortiment für 1 Schublade, Typ: M4+3+2

Artikel-Nr.: 960445 M4+3+2
Preis pro 1 Stück
Netto: 165,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Breite×Tiefe in E 78×36 E
Mulden Höhe 26 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe 75 mm
passend für Schubladen Breite in E 78E
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
Material ABS Kunststoff
Produktart Schubladen-Mulde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960445 M4+3+2
EAN / GTIN 4045197372277
Herstellernummer 960445 M4+3+2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mulden aus schlagfestem Kunststoff (ABS). Innenseite geschlitzt zur Unterteilung mittels Trennplättchen.
Eine Schlitztrennwand verhindert das Verrutschen der Behälter.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Gewindebohrern, Reibahlen, Spiralbohrern usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 78×36 E.
Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 1326×612 mm vollständig.

Inhalt:

Mulde Nr. 960620: 8 St. Gr. 4; 8 St. Gr. 3; 16 St. Gr. 2
Steckplättchen Nr. 960630: 20 St. Gr. 4; 10 St. Gr. 3; 20 St. Gr. 2
Schlitztrennwand: 1 St.