{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Kiinnitysapu | Punch out | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Leveys × syvyys E | 78×36 E | |
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 1 431 mm | |
Syvyys | 725 mm | |
Leveys E | 78 E | |
Syvyys E | 36 E | |
Hyötykorkeus | 900 mm | |
Paino | 84 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalukaapin runko |
Tuotekoodi | 944001 900 |