Caisson d’armoire à outils sans tiroirs 900 mm

Réf.: 944001 900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Auxiliaire de fixation: Perforations
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Auxiliaire de fixation Perforations
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 78×36 E
Hauteur 1 000 mm
Largeur 1 431 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 78 E
Profondeur en E 36 E
Hauteur utile 900 mm
Poids 84 kg
Type de produit Caissons d’armoires à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 944001 900

Description

Exécution:

Pour tiroirs au pas de 25mm. Armoire à fermeture centrale. Le cache avec serrure à cylindre permet une conversion à d'autres systèmes de fermeture GARANT. Undispositif anti-basculementempêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 944011.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Lors de l'équipement du caisson d'armoire avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile de l'armoire.
  • Jeux d'éléments de compartimentage pour tiroirs complets, voir codes art. 960445960480.

Produits adaptés

Pièces de rechange