{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau; Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Auszüge; Korpus; Auszüge; Korpus | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Türen | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau; grau | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| mit Tür | ja | |
| Anzahl Tür gesamt | 2 St. | |
| Tür-Bauart | Flügeltür/Drehtür | |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
| Tür-Fronten | mit Vollblech | |
| Türgriff-Form | Schiebegriff für Wagen | |
| Schrankbelüftung | nein | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Lagerfläche | 1,54 m2 | |
| mit Vertikalauszügen | ja | |
| Anzahl Vertikalauszüge gesamt | 1 St. | |
| Vertikalauszug Führungen | Freitragend; Teleskopschienen geführt | |
| Vertikalauszug Art | Vertikalauszug Lochwand | |
| Vertikalauszug Nutztiefe TnV | 456 mm | |
| Vertikalauszug Nutzhöhe HnV | 1 692 mm | |
| mit Lochwand-Raster | ja | |
| Loch-Form | quadratisch | |
| Loch-Breite | 9 mm | |
| Loch-Höhe | 9 mm | |
| Loch-Abstand | 37 mm | |
| Hoffmann Lochwand-Raster | ja | |
| Korpus Breite in G | 40 | |
| Korpus Tiefe in G | 20 | |
| Tragfähigkeit | 1 000 kg; 80 kg | |
| beschriebenes Teil | Schrankgehäuse innen; Vertikalauszug | |
| Produktart | Vertikalschrank | |
| Montageposition | Bodenbefestigung | |
| Gewicht | 132 kg | |
| Aufstell- und Einbausituation | Freistehender Schrank | |
| Einsatzbereich | Werkstatt | |
| Konfiguration | Konfiguriert | |
| Breite gesamt Bg | 1 000 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 500 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 2 000 mm | |
| Korpus Breite Br | 1 000 mm | |
| Korpus Tiefe Ti | 500 mm | |
| Korpus Höhe Ho | 2 000 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Korpus | G | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 942121 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001045 | |
| Herstellernummer | 942121 2000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |