{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Bärförmåga vertikalutdrag | 80 kg | |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg | |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 2 000 mm | |
| Bredd | 1 000 mm | |
| Djup | 500 mm | |
| bredd i G | 40 | |
| djup i G | 20 | |
| vertikalutdragets effektiva höjd | 1 692 mm | |
| vertikalutdragets effektiva djup | 456 mm | |
| Antal vertikalutdrag | 1 | |
| antal hyllor | 5 | |
| Utförande | Vertikalskåp med perforerad panel | |
| vikt | 132 kg | |
| Produktslag | Vertikalskåp |
| Artikkelkode | 942121 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001045 | |
| Manufacturer number | 942121 2000 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |