Armario vertical de pared perforada ancho 40G con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 2000mm

Número de artículo: 942121 2000
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
2000
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Auszüge; Korpus; Auszüge; Korpus
Pieza descrita, Gris antracita Türen
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Selección del color Colores GARANT
Con puerta
Número total de puertas 2 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Frontales puerta Con chapa maciza
Forma de manija de puerta Asa deslizante para carros
Ventilación del armario no
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Superficie de almacén 1,54 m2
Con bandejas telescópicas verticales
Número total de bandejas telescópicas verticales 1 ud.
Guías bandeja telescópica vertical Guías telescópicas; Sin apoyo
Tipo de bandeja telescópica vertical Panel perforado extraíble vertical
Departamento vertical extraíble, profundidad útil TnV 456 mm
Departamento vertical extraíble, altura útil HnV 1.692 mm
Con retícula panel perforado
Forma del orificio forma cuadrangular
Anchura de orificio 9 mm
Altura de orificio 9 mm
Distancia entre orificios 37 mm
Retícula panel perforado Hoffmann
Anchura cuerpo en G 40
Profundidad cuerpo en G 20
Capacidad de carga 1.000 kg; 80 kg
Pieza descrita Schrankgehäuse innen; Vertikalauszug
Tipo de producto Armario vertical
Posición de montaje Fijación al suelo
Peso 132 kg
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Intervalo de empleo Taller
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 1.000 mm
Profundidad total Tg 500 mm
Altura total Hg 2.000 mm
Anchura cuerpo Br 1.000 mm
Profundidad cuerpo Ti 500 mm
Altura cuerpo Ho 2.000 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 942121 2000
EAN / GTIN 4069515001045
Número del fabricante 942121 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armarios verticales de paneles perforados con guías telescópicas y puertas batientes, reforzados por la parte interior y que se pueden cerrar con cerradura de pasador cilíndrico por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes. Con departamentos verticales extraíbles autoportantes, con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para el alojamiento de asientos de ganchos y soportes GARANT easyFix, así como accesorios para pared perforada. Paredes perforadas regulables a intervalos de 25 mm. Las paredes perforadas están guiadas por rieles telescópicos. Capacidad de carga por departamento extraíble 80 kg.
Armario con división central, con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos GARANT easyFix y soportes. Área útil de ambos lados por extensión vertical 1,54 m2.

Lacado:

Cuerpo estándar y departamentos extraíbles gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Encontrará accesorios adecuados, como ganchos y soportes GARANT easyFix, en el grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.