{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris clair | Auszüge; Korpus; Auszüge; Korpus | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Türen | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; gris | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT | |
| Avec porte | oui | |
| Nombre total de portes | 2 pc. | |
| Type de porte | porte battante/Porte pivotante | |
| Angle d’ouverture de porte | 250 degré | |
| Façades des portes | avec tôle pleine | |
| Forme de poignée de porte | poignée pour chariot | |
| Ventilation d’armoire | non | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Surface de rangement | 1,54 m2 | |
| Avec tiroirs verticaux | oui | |
| Nombre total de tiroirs verticaux | 1 pc. | |
| Guides rallonge verticale | en porte-à-faux; rail télescopique guidé | |
| Type de rallonge verticale | panneau perforé pour tiroir vertical | |
| Prof. utile rallonge verticale TnV | 456 mm | |
| Hauteur utile rallonge verticale HnV | 1 692 mm | |
| Avec panneau perforé au pas de | oui | |
| Forme de trou | forme carrée | |
| Largeur de trou | 9 mm | |
| Hauteur de trou | 9 mm | |
| Espacement des trous | 37 mm | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | oui | |
| Largeur caisson en G | 40 | |
| Profondeur caisson en G | 20 | |
| Type de produit | armoire verticale | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 132 kg | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre | |
| Domaine d’utilisation | atelier | |
| Configuration | configuration | |
| Largeur totale Bg | 1 000 mm | |
| Profondeur totale Tg | 500 mm | |
| Hauteur totale Hg | 2 000 mm | |
| Largeur caisson Br | 1 000 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 500 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 2 000 mm | |
| Unité spécifique au fabricant, caisson | G | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 942121 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001045 | |
| Réf. fabricant | 942121 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |