Există o alternativă la acest produs

Tavă de depozitare pentru lanţuri de ridicat şi chingi, Tip: 2

Cod articol.: 942054 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
2
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Lăţime 590 mm
Adâncime reglabilă nu
Adâncime 130 mm
Înălţime 85 mm
Tip produs tăviţă de raft
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 942054 2
EAN / GTIN 4062406067717
Număr producător 942054 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Tăvi de depozitare pentru dulapul cu deschideri verticale Cod 942031, 942033, 942041, 942043. Între 2 deschideri verticale, se recomandă 2 tăvi una lângă.

Livrare:

Inclusiv 4 plăci de bază GARANT easyFix cod 955820 măr. 2.

Culoare:

Cadru antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere. Neconfigurabil.