{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 0,9 mm | |
| Visina | 85 mm | |
| širina | 590 mm | |
| Dubina | 130 mm | |
| Vrsta proizvoda | Kada za policu |
| Broj artikla | 942054 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406067717 | |
| Broj proizvođača | 942054 2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |