Šiam produktui yra alternatyva

Vonelė tvirtinimo elementams ir kilpoms., Tipas: 2

Prekės Nr.: 942054 2
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
2
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Medžiagos storis 0,9 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas
Plotis 590 mm
Reguliuojamas gylis ne
Gylis 130 mm
Aukštis 85 mm
Produkto rūšis lentyna vonelė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 942054 2
EAN / GTIN 4062406067717
Gamintojo numeris 942054 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vonelės spintai su vertikaliai ištraukiamais elementais ir perforuotomis sienelėmis Nr. 942031, 942033, 942041, 942043. Tarp 2 vertikalių stalčių viena šalia kitos telpa 2 vonelės.

Tiekiama:

Su 4 vnt. GARANT easyFix bazinėmis plokštėmis Nr. 955820 dyd. 2.

Spalva:

Vonelės antracito spalvos RAL 7016 dažytos milteliniu būdu. Nekonfigūruojama.