ESD-eurokasse-rulle

Art.-nr.: 93581
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 7015
Farvetone, grå Skifergrå
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve grå
Med læsseflade ja
Højde, kant 7 mm
Materiale, ladeflade træbaseret panel
Bredde, læsseflade 408 mm
Dybde, læsseflade 605 mm
Højde, læsseflade 201 mm
Nyttebredde 408 mm
Nyttedybde 605 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse vinklet stålkonstruktion
Bæreevne, maks. 250
Bredde i alt 414 mm
Dybde, i alt 611 mm
Højde i alt 209 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 93581
EAN/GTIN 4017976935812
Producentnummer 93581
L-nummer L90080 1251
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Elektrisk ledende design (ESD = Electrostatic Discharge). Svejsede stålrør og stålprofiler, elektrisk ledende, pulverlakeret skifergrå RAL 7015. Hylder af elektrisk ledende træbaseret panel i overensstemmelse med DIN 68765, lysegrå. TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende. Nav med præcisionssporkuglelejer. 4 drejelige hjul. 2 med bremser Vinklet stålkonstruktion med bund af elektrisk ledende træbaseret plade, kant 7 mm høj. Passer til eurokasser 600 x 400 mm.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 250
  • Effektiv længde (mm): 605
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 408
  • Højde på læsseflade (mm): 201
  • længde i alt (mm): 611
  • Samlet bredde (mm): 414
  • Samlet højde (mm): 209
  • Dæk: TPE-ESD
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32