{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7015 | |
| Nuanță, gri | Gri ardezie | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | gri | |
| Cu suprafață de încărcare | ja | |
| Înălțime margine | 7 mm | |
| Material suprafața de încărcare | Placă din material lemnos | |
| Lățime suprafață de încărcare | 408 mm | |
| Adâncime suprafață de încărcare | 605 mm | |
| Înălţime suprafață de încărcare | 201 mm | |
| Lăţime utilă | 408 mm | |
| Adâncime utilă | 605 mm | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 4 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Lățime roată/rolă | 32 mm | |
| Material roată/rolă | TPE | |
| Domeniu de utilizare | Cărucior pentru transport | |
| Tip produs | cărucior pentru transport | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Material | oțel | |
| Model de construcţie | Structură din oțel unghiular | |
| Capacitate portantă max. | 250 | |
| Lăţime totală | 414 mm | |
| Adâncime totală | 611 mm | |
| Înălţimea totală | 209 mm | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 93581 | |
| EAN / GTIN | 4017976935812 | |
| Număr producător | 93581 | |
| L-Număr | L90080 1251 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |