• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Eurokasten-Roller

Artikel-Nr.: 93581
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
RAL Farbton RAL 7015
Farbton, grau Schiefergrau
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe grau
mit Ladefläche ja
Höhe Rand 7 mm
Material Ladefläche Holzwerkstoffplatte
Breite Ladefläche 408 mm
Tiefe Ladefläche 605 mm
Höhe Ladefläche 201 mm
Nutzbreite 408 mm
Nutztiefe 605 mm
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Lenkrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Breite Rad/Rolle 32 mm
Material Rad/Rolle TPE
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Transportwagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Winkelstahlkonstruktion
Tragfähigkeit max. 250
Breite gesamt 414 mm
Tiefe gesamt 611 mm
Höhe gesamt 209 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 93581
EAN / GTIN 4017976935812
Herstellernummer 93581
L-Nummer L90080 1251
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 4 Lenkrollen. 2 mit Feststeller Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte, Rand 7 mm hoch. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 250
  • Nutzflächenlänge (mm): 605
  • Nutzflächenbreite (mm): 408
  • Ladeflächenhöhe (mm): 201
  • Gesamtlänge (mm): 611
  • Gesamtbreite (mm): 414
  • Gesamthöhe (mm): 209
  • Bereifung: TPE-ESD
  • Radgröße (mm): 125 x 32