Kivitel:
szerelt
Leírás:
Elektromosan vezető kialakítás (ESD = elektrosztatikus kisülés). Acélcső és profilacél hegesztett, elektromosan vezető, RAL 7015 pala szürke porszórt bevonattal. Polcok elektromosan vezető származék faanyagból készült, DIN 68765 szerinti, világosszürke színű faanyaglemezből. TPE-ESD gumiabroncsok (termoplasztikus elasztomer) elektromosan vezető. Precíziós mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. 4 forgatható kerék. 2 fékkel, az EN 1757-3 szabvány szerint (peronkocsik biztonsága). Szögacélszerkezet elektromosan vezető, származtatott faanyagú alaplemezzel, 7 mm magas peremmel. Alkalmas 600 x 400 mm-es Euro dobozokhoz.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 605
Használható terület szélessége (mm): 408
Platform magassága (mm): 201
Teljes hossz (mm): 611
Teljes szélesség (mm): 414
Teljes magasság (mm): 209
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint