Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Versione elettricamente conduttiva (ESD = Electrostatic Discharge). Tubolare e profilato di acciaio saldato, elettricamente conduttivo, verniciato a polvere, grigio ardesia RAL 7015. Ripiani di pannelli di materiale derivato dal legno secondo DIN 68765, grigio chiaro. Gomme in TPE ESD (elastomero termoplastico) elettricamente conduttive. Mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione. 4 ruote girevoli. 2 con freni, secondo EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Struttura in acciaio angolare con ripiani in pannelli di materiale derivato dal legno elettricamente conduttivi, bordo alto 7 mm. Adatto per cassette Euro 600 x 400 mm.
Proprietà:
Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 605
Larghezza superficie utile (mm): 408
Altezza della superficie di carico (mm): 201
Lunghezza totale (mm): 611
Larghezza totale (mm): 414
Altezza totale (mm): 209
Gomme: TPE-ESD
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3