Fast hylde med 4 konsoller

Art.-nr.: 933734
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 30
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sikkerhedscertifikat: GS TÜV Süd

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 30 kg
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sikkerhedscertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMBI-filebænk
Nyttebredde 415 mm
Nyttedybde 590 mm
Brugsområde Filebænk
Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 933734
EAN/GTIN 4045197436771

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål.

Passer til:

Kabinet nr. 933720, 933740 og nr. 934820934860 i bredde 430 mm (kun til skabe med låger).

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.