{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 30 kg | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMBI-werkbank | |
Nuttige breedte | 415 mm | |
Nuttige diepte | 590 mm | |
Toepassingsgebied | Werkbank | |
Legbord uitvoering | vast gemonteerd legbord; recht legbord | |
Producttype | Legbord |
Artikelnummer | 933734 | |
EAN/GTIN | 4045197436771 |