Polica fiksna s 4 nosača

Artikl br.: 933734
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 30
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certifikat o sigurnosti: GS TÜV Süd

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 30 kg
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certifikat o sigurnosti GS TÜV Süd
Serija KOMBI radionički stol
Korisna širina 415 mm
Korisna dubina 590 mm
Područje primjene Radionički stol
Izvedba police fiksno montirana polica; ravna polica
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 933734
EAN / GTIN 4045197436771

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima.

Odgovara:

Kućište art. 933720, 933740 i art. 934820934860 sa širinom od 430 mm(samo za tipove ormara s vratima).

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035 prevlačenje prahom.