{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 30 kg | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
Serija | KOMBI darbastalis | |
Naudingas plotis | 415 mm | |
Naudingasis gylis | 590 mm | |
Paskirtis | Darbastalis | |
Lentyna | stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna | |
Produkto rūšis | Lentyna |
Produkto numeris | 933734 | |
EAN / GTIN | 4045197436771 |