Dno priehradky pevné, so 4 držiakmi

Č. pol.: 933734
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 30
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Bezpečnostný certifikát: GS TÜV Süd

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 30 kg
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Séria Pracovný stôl KOMBI
Úžitková šírka 415 mm
Úžitková hĺbka 590 mm
Rozsah použitia Pracovný stôl
Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 933734
EAN/GTIN 4045197436771

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu.

Vhodné pro:

Korpus č. 933720, 933740 a č. 934820934860 v šírke 430 mm (pre typy skríň s dverami).

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.