{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 30 kg | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Süd | |
Sorozat | KOMBI munkapad | |
Hasznos szélesség | 415 mm | |
Hasznos mélység | 590 mm | |
Felhasználási terület | Munkapad | |
Polclap kivitele | fixen felszerelt polclap; egyenes polclap | |
Termék fajtája | Polclap |
Cikkszám | 933734 | |
EAN / GTIN | 4045197436771 |