Full-view-briller uvex ultrasonic Farveløs SV exc.

Art.-nr.: 9302285
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse uvex ultrasonic
Overbriller nej
Transmissionsgrad 91 %
Producent, rammer W
Standarder, rammer EN 166
Mekanisk/termisk modstand, rammer B
Egenskaber, rammer god ventilation af øjnene; pandebånd, kan sættes på
Produkttype beskyttelsesbrille med fuldt udsyn
Skivefiltertype 2C
Toningstrin, skive 1,2
Producent, skive W
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive B; K; N
Materiale, skive polycarbonat
Toneskive klar
Egenskaber, skive UV400; skive, kan udskiftes
Standard EN 166

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9302285
EAN/GTIN 4031101188072
Producentnummer 9302285
L-nummer L01660 1740
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kombinationen af hårde og bløde materialekomponenter i uvex ultrasonic kombinerer høj mekanisk styrke med de bedste slidegenskaber - selv langvarig brug af disse briller med fuldt udsyn giver ingen trykproblemer. Den fleksible bløde komponent former sig individuelt efter ansigtet og sikrer omfattende lateral beskyttelse af øjenområdet, selv for brillebærere. Den fremragende ventilation i uvex ultrasonic sikrer et behageligt og irritationsfrit klima i øjenområdet. Sporty design, et bredt panoramisk synsfelt og hurtig og nem udskiftning af glassene afrunder fordelene ved disse topbriller.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Briller med fuldt synsfelt i et sporty design, der også kan bruges som overbriller
  • Det er muligt at udføre et skiveskift
  • Rammefarver: sort, grå
  • farveløs PC-skærm

Komfortfunktioner

  • Indvendigt dugfri, udvendigt ekstremt ridsefast og kemikaliebestandig (uvex supravision excellence)
  • vidt panoramaudsyn
  • Ingen trykproblemer ved langvarig brug takket være kombinationen af hårde og bløde komponenter

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 166 (personligt øjenbeskyttelsesudstyr) og EN 170 (UV-beskyttelse)
  • Mærkning: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
  • pålidelig UV-400-beskyttelse
  • høj mekanisk styrke (B: 120 m/s)

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Beskyttelsesbriller
  • Produktnavn: uvex ultrasonic
  • Mærkning Præfiks Linse: 2C-1,2
  • Egenskaber for farvetoning af linsen: Ingen særlige egenskaber
  • Transmission: 91 %
  • Materiale, ramme: Syntetisk materiale
  • Yderligere mærkning Linse: W 1 B KN CE
  • UV-beskyttelse: UV400
  • Materiale, skive: Polycarbonat (PC)