Očala s polnim pogledom uvex ultrasonic brezbarvna SV EXC.

Št. art.: 9302285
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca uvex ultrasonic
Zaščitna nadočala Ne
Stopnja transmisije 91 %
Oznaka proizvajalca, okvir Z
Referenčni standardi, okvir EN 166
Mehanska/toplotna odpornost, okvir B
Lastnosti okvirja dobro zračenje oči; naglavni trak, vstavljiv
Vrsta izdelka zaščitna očala s polnim vidnim poljem
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Oznaka proizvajalca, steklo Z
Optični razred stekla 1
Mehanska/toplotna odpornost stekla B; K; N
Material, plošča polikarbonat
Zatemnitev stekla prozorna
Lastnosti plošče UV400; zamenljiva plošča
Standard EN 166

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9302285
EAN/GTIN 4031101188072
Številka proizvajalca 9302285
L-število L01660 1740
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Kombinacija komponent iz trdega in mehkega materiala v očalih uvex ultrasonic združuje visoko mehansko trdnost in najboljše lastnosti nošenja - tudi dolgotrajno nošenje teh očal za popolno vidljivost ne povzroča težav s pritiskom. Prožna mehka komponenta se individualno prilagodi obrazu in zagotavlja celovito stransko zaščito očesnega območja tudi za uporabnike očal. Odlično prezračevanje uvex ultrasonic zagotavlja prijetno klimo v predelu oči brez draženja. Športna oblika, široko panoramsko vidno polje ter hitra in enostavna menjava leč dopolnjujejo prednosti teh vrhunskih očal.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Očala s polnim vidnim poljem v športnem dizajnu, primerna tudi kot nadglavna očala
  • Možna zamenjava stekla
  • Barve okvirja: črna, siva
  • brezbarvno steklo za osebni računalnik

Značilnosti udobja

  • znotraj ne zamegljiva, zunaj izjemno odporna proti praskam in kemikalijam (uvex supravision excellence)
  • široko panoramsko vidno polje
  • brez težav s pritiskom pri dolgotrajnem nošenju zaradi kombinacije trdih in mehkih elementov

Zaščitni elementi

  • certificirano v skladu s standardoma EN 166 (osebna zaščita oči) in EN 170 (filtri za zaščito pred UV-sevanjem)
  • Oznaka: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
  • zanesljiva zaščita pred UV-400
  • visoka mehanska trdnost (B: 120 m/s)

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex ultrasonic
  • Označevalna predpona Leča: 2C-1,2
  • Lastnosti obarvanja leč: Brez posebnih lastnosti
  • Prepustnost: 91 %
  • Material okvirja: umetne mase
  • Nadaljnje označevanje Objektiv: W 1 B KN CE
  • UV-zaščita: UV400
  • Material, plošča: Polikarbonat (PC)