• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Uvex Ruimzichtbril ultrasonic kleurloos sv exc.

Artikelnummer: 9302285
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelomschrijving producent uvex ultrasonic
Overzetbril nee
Transmissiegraad 91 %
Producentcode montuur W
Referentienormen montuur EN 166
Mechanische/thermische bestendigheid montuur B
Eigenschappen montuur goede oogventilatie; hoofdband inzetbaar
Producttype ruimzicht-veiligheidsbril
Type glasfilter 2C
Kleurintensiteit glas 1,2
Producentcode glas W
Optische klasse glas 1
Mechanische/thermische bestendigheid glas B; K; N
Materiaal glas polycarbonaat
Tint glas niet getint
Eigenschappen glas UV400; schijf uitwisselbaar
Norm EN 166

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9302285
EAN/GTIN 4031101188072
Nummer fabrikant 9302285
L-nummer L01660 1740
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De combinatie van harde en zachte materiaalcomponenten in de uvex ultrasonic combineert een hoge mechanische sterkte met de beste draageigenschappen - zelfs langdurig dragen van deze full-vision bril veroorzaakt geen drukproblemen. De flexibele zachte component vormt zich naar het gezicht en zorgt voor een uitgebreide zijdelingse bescherming van het ooggebied, zelfs voor brildragers. De uitstekende ventilatie van de uvex ultrasonic zorgt voor een aangenaam en irritatievrij klimaat in de oogzone. Een sportief ontwerp, een breed panoramisch gezichtsveld en het snel en eenvoudig vervangen van brillenglazen ronden de voordelen van deze topbril af.

Kenmerk:

Algemene kenmerken

  • Volledig bedekkende bril in sportief ontwerp, ook geschikt als overzetbril
  • Ruitvervanging mogelijk
  • Kleur van het frame: zwart, grijs
  • kleurloos pc-scherm

Comfortkenmerken

  • aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant uiterst krasvast en bestand tegen chemicaliën (uvex supravision excellence)
  • uitgestrekt panoramisch uitzicht
  • geen drukproblemen bij langdurig dragen dankzij de combinatie van harde en zachte onderdelen

Beveiligingskenmerken

  • gecertificeerd volgens EN 166 (persoonlijke oogbescherming) en EN 170 (UV-filters)
  • Aanduiding: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B kN DIN CE
  • betrouwbare UV-400-bescherming
  • hoge mechanische sterkte (B: (120 m/s)

Technische kenmerken

  • Producttype: Veiligheidsbril
  • Productnaam: uvex ultrasonic
  • Etikettering voorvoegsel brillenglas: 2C-1,2
  • Gekleurde eigenschappen van het glas: Geen speciale eigenschappen
  • Transmissie: 91%
  • Materiaal frame: kunststof
  • Verdere etikettering Schijf: W 1 B KN CE
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal glas: Polycarbonaat (PC)

Downloads en documenten

Geschikte producten