• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollsichtbrille uvex ultrasonic farblos sv exc.

Artikel-Nr.: 9302285
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung uvex ultrasonic
Überbrille nein
Transmissionsgrad 91 %
Herstellerkennung Rahmen W
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen B
Eigenschaften Rahmen Kopfband einsetzbar; gute Augenbelüftung
Produktart Vollsichtschutzbrille
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe W
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe B; K; N
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Scheibe austauschbar; UV400
Norm EN 166

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9302285
EAN / GTIN 4031101188072
Herstellernummer 9302285
L-Nummer L01660 1740
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Kombination von harten und weichen Materialkomponenten bei der uvex ultrasonic verbindet hohe mechanische Festigkeit mit besten Trageeigenschaften – selbst dauerhaftes Tragen dieser Vollsichtbrille verursacht keine Druckprobleme. Die flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an und gewährleistet umfassenden seitlichen Schutz des Augenraumes, sogar bei Brillenträgern. Die hervorragende Ventilation der uvex ultrasonic sorgt für ein angenehmes und reizfreies Klima im Augenraum. Sportliches Design, weites Panoramablickfeld sowie schneller und leichter Scheibenwechsel runden die Vorzüge dieser Top Brille ab.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
  • Scheibenwechsel möglich
  • Rahmenfarben: schwarz, grau
  • farblose PC-Scheibe

Komfortmerkmale

  • innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision excellence)
  • weites Panoramablickfeld
  • keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
  • Kennzeichnung: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
  • zuverlässiger UV-400-Schutz
  • hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)

Technische Merkmale

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex ultrasonic
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2C-1,2
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 B KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)