Tablet-holder, Type: 1

Art.-nr.: 928280 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Farve grå
Bæreevne min. 0,75 kg
Skærmbredde min. (millimeter) 160 mm
Skærmbredde maks. (millimeter) 300 mm
Skærmstørrelse min. (tommer) 7 tommer
Skærmstørrelse maks. (tommer) 13 tommer
Produkttype monitor-/tastaturholder
Materiale kunststof
Vægt 0,6 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928280 1
EAN/GTIN 4009729052525
Producentnummer 911+3005+000
Producent/ansvarlig person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Betegnelse

Udførelse:

Unik tablet-holder til isætning og udtagning af forskellige tablet-mærker. Til montering på hulpladevægge eller stolper. Beslag til tabletter fra 7 tommer til 13 tommer (klemlængde 160 – 300 mm). 10 tommer tablets kan valgfrit isættes i højden eller på tværs.

Anvendelse:

Tablets med størrelse fra 7 til 13 tommer.

Passer til:

Multimedie-svingarm med multifunktionsholder nr. 928270, 928272, 928290, 928294, 928298.