Tablethouder, Type: 1

Artikelnummer: 928280 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid 0,75 kg
Gewicht 0,6 kg
Producttype Monitor-/toetsenbordhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 928280 1
EAN/GTIN 4009729052525
Nummer fabrikant 911+3005+000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Omschrijving

Uitvoering:

Unieke tablethouder voor eenvoudig plaatsen en uitnemen van verschillende tabletmerken. Voor montage aan geperforeerde wanden en staanders. Houder voor tablets met een maat van 7 inch tot 13 inch (klemlengte 160 – 300 mm). 10 inch-tablets kunnen naar keuze rechtop of dwars worden geplaatst.

Toepassing:

Tablets met een maat van 7 – 13 inch.

T.b.v.:

Multimediazwenkarm met multifunctionele opname nr. 928270, 928272, 928290, 928294, 928298.

Downloads en documenten

Meld u aan