Tablet tartó, Típus: 1

Cikkszám: 928280 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teherbírás 0,75 kg
Súly 0,6 kg
Termék fajtája Monitor/billentyűzet tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928280 1
EAN / GTIN 4009729052525
Gyártó száma 911+3005+000
Gyártó/felelős személy Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Leírás

Kivitel:

Egyedülálló tablet tartó a különböző márkájú tabletek egyszerű behelyezéséhez és kivételéhez. Perforált lemez falra és tartóoszlopra való felszereléshez. Konzol 7 – 13 colos tabletekhez (rögzítési hossz 160 – 300 mm). 10 colos tabletek választhatóan állítva vagy fektetve is behelyezhetőek.

Felhasználás:

7 − 13 col méretű tabletek.

Alkalmazható:

928270, 928272, 928290, 928294, 928298 kihajtható multimédia kar multifunkciós rögzítővel.