Dobbelt multimedie-svingarm med multifunktionsholder, Antal svingarme: 2

Art.-nr.: 928272 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal svingarme Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Farve sort; sølvfarvet
Udslag, svingarm, min. 209 mm
Udslag, svingarm, maks. 295 mm
Bæreevne, maks. 7 kg
Svingeområde 15 grader
Skærmbredde maks. (millimeter) 680 mm
Skærmstørrelse maks. (tommer) 30 tommer
Bredde 510 mm
Dybde 111 mm
Produkttype monitor-/tastaturholder
Materiale aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928272 2
EAN/GTIN 4009729074107
Producentnummer 968+0119+002
Producent/ansvarlig person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Betegnelse

Udførelse:

Let indstillelig dobbelt svingarm af eloxeret aluminium af høj kvalitet, pulverlakeret stålplade og kunststof. Til montering på hulpladevægge. Egnet til to monitorer op til maks. 30 tommer eller en monitorbredde på ca. 680 mm. Svingarm-udhæng 209 – 295 mm. Vandret svingeområde 15°. Bæreevne 2 × 7 kg. Enkel montering af monitor vha. QuickRelease med enhåndsbetjening. Inklusive kabelholder.

Anvendelse:

Fladskærme med fastgørelsesstandard 75/100.