Nosač za tablet 1

Artikl br.: 928280 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost 0,75 kg
Težina 0,6 kg
Vrsta proizvoda Držač za monitor / tipkovnicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928280 1
EAN / GTIN 4009729052525
Broj proizvođača 911+3005+000

Opis

Izvedba:

Jedinstveni nosač za tablet koji omogućuje jednostavno umetanje i uklanjanje tableta svih proizvođača. Za montažu na perforirane stijenke i potporne stupove. Duljina rubova koji se stežu je između 160 – 300 mm. 10-colni tableti mogu se
montirati vertikalno ili vodoravno.

Upotreba:

Tableti veličine 7 – 10 cola.

Odgovara:

Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem br. 928270, 928272, 928290, 928294, 928298.