Tablettiteline, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 928280 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kantavuus 0,75 kg
Paino 0,6 kg
Tuotetyyppi Näytön/näppäimistön pidike

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 928280 1
EAN / GTIN 4009729052525
Valmistajan numero 911+3005+000
Valmistaja/vastuuhenkilö Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Kuvaus

Malli:

Ainutlaatuinen tablettiteline helpottaa eri tablettitietokoneiden asettamista ja poistamista. Kiinnitys reikälevyseiniin ja tukipylväisiin. Pidike 7 – 13 tuuman kokoisille tableteille (kiinnityspituus 160 – 300 mm). 10 tuuman tabletit voidaan kiinnittää joko pysty- tai vaakasuoraan.

Käyttö:

Tablettien koko 7 – 13 tuumaa.

Sopii:

Multimediakääntövarsi monitoimikiinnittimellä nro 928270, 928272, 928290, 928294, 928298.