{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1,5 mm | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Bredde | 80 mm | |
| Dybde | 100 mm | |
| Maks. bestykning med hulplade | 2 × nr. 928070 hhv. nr. 928071 | |
| Vægt | 4 kg | |
| Produkttype | Stolpe |
| Artikelnummer | 928040 962 | |
| EAN/GTIN | 4062406112530 | |
| Producentnummer | 928040 962 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |