Opbygningsopdeler 1362 mm

Art.-nr.: 928040 1362
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde 80 mm
Dybde 100 mm
Maks. bestykning med hulplade 2 × nr. 928070 hhv. nr. 928071
Vægt 5 kg
Produkttype Stolpe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928040 1362
EAN/GTIN 4062406112547

Betegnelse

Udførelse:

Af robust pladestål. Barrierefri arbejdsflade. Til opdeling af bæresøjlekonstruktionen i forskellige arbejdsområder. Kun muligt i forbindelse med tværstivere nr. 928050 eller bærearmskonsol inklusive tværstiver nr. 928055, 928056.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Kan ikke monteres på forstærket bagvæg nr. 928020.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele