{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka | 80 mm | |
Hĺbka | 100 mm | |
maximálne osadenie dierovanou stenou | 2x c. 928070, príp. c. 928071 | |
Hmotnosť | 4 kg | |
Druh produktu | Nosný stĺpik |
Číslo položky | 928040 962 | |
EAN/GTIN | 4062406112530 |