Dělící nástavba, Výška: 962mm

Artiklové číslo: 928040 962
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Možnost konstrukce Přepážka
oblast EX ne
Barva Šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Druh produktu Nosný sloupek
Kabelová průchodka ne
Šířka 80 mm
Hloubka 100 mm
Výška 962 mm
Materiál ocelový plech
Pevnost materiálu 1,5 mm
Montáž Nesmontovaný
Hmotnost 4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928040 962
EAN / GTIN 4062406112530
Číslo výrobce 928040 962
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z robustního ocelového plechu. Bezbariérová pracovní plocha. Pro rozdělení nástavby nosných sloupků na různé pracovní úseky. Možné pouze ve spojení s příčnou výztuhou č. 928050 nebo konzolí nosného ramena včetně příčné výztuhy č. 928055, 928056.

Zvláštní příslušenství:

Je možné osadit maximálně 2× děrovanou stěnou č. 928070 nebo č. 928071.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Nelze montovat na zesílenou zadní stěnu č. 928020.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.