Separator de montare, Înălţime: 962mm

Cod articol.: 928040 962
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Opțiuni de construcție Perete intermediar
Zona EX nu
Culoarea gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Tip produs Coloană de susţinere
Trecere pentru cablu nu
Lăţime 80 mm
Adâncime 100 mm
Înălţime 962 mm
Material tablă de oţel
Grosimea materialului 1,5 mm
Montaj Nemontat
Greutate 4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 928040 962
EAN / GTIN 4062406112530
Număr producător 928040 962
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă robustă de oţel. Suprafaţă de lucru fără barieră. Pentru împărţirea structurii coloanei de susţinere în diferite zone de lucru. Posibilă numai în combinaţie cu bara transversală de distanţare Cod 928050 sau consola cu braţ de susţinere inclusiv bara transversală de distanţare Cod 928055; 928056.

Accesorii opţionale:

Se poate realiza o echipare maximă cu 2 × panouri perforate cod 928070 sau cod 928071.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Nu se poate monta la peretele posterior întărit Cod 928020.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.