Påbyggnadsavdelare 962 mm

Article no.: 928040 962
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd 80 mm
Djup 100 mm
maximal bestyckning med perforerad panel 2 st nr 928070 eller nr 928071
vikt 4 kg
Produktslag Bärande stolpe

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 928040 962
EAN / GTIN 4062406112530

Beskrivelse

Utförande:

Av robust stålplåt. Hinderfri arbetsyta. För indelning av stolpuppbyggnaden i olika arbetsområden. Möjligt bara i samband med tvärstagning nr 928050 eller bärarmskonsol inklusive tvärstagning nr 928055; 928056.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Kan inte monteras på förstärkt bakvägg nr 928020.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar