• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Shadowboard, Profundidade: 115

N.º do artigo: 923210 115
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 30 mm
Largura 383 mm
Profundidade 115 mm
Modelo da prateleira com rebordo
Tipo de produto Bandeja

Identificação e classificação

Número do artigo 923210 115
EAN/GTIN 4045197685803
Número do fabricante 923210 115
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Prateleira de alumínio. Pode ser montado na horizontal e com um ângulo de 45° no painel perfurado, bem como na calha Multifix. O Shadowboard é empilhável.

Material fornecido:

Inclui 3 placas de base n.º 963138 tam. 2.

Nota:

Insertos eForm adequados, ver n.º 923905923975.