• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Shadowboard, Tiefe: 115mm

Artikel-Nr.: 923210 115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Material Aluminium
Breite 383 mm
Tiefenverstellbar nein
Tiefe 115 mm
Höhe 30 mm
Neigungswinkel 0 Grad; 45 Grad
Fachboden Ausführung Abrollrand
Produktart Ablageboden
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 923210 115
EAN / GTIN 4045197685803
Herstellernummer 923210 115
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium-Ablage. Kann waagerecht und im 45°‑Winkel in die Lochwand, sowie Multifix‑Schiene eingehängt werden. Shadowboard ist stapelbar.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Grundplatten Nr. 963138 Gr. 2.

Hinweis:

Passende eForm-Einlagen finden Sie unter Nr. 923905 – 923975.